曜日別特売
BSLS6ANU15BL Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) 53334269

BSLS6ANU15BL Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) 53334269
BSLS6ANU15BL Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) 53334269

Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ケーブル長(m)1.5注文コード53334269品番BSLS6ANU15BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ

ケーブル長(m)1.5適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ブルー規格カテゴリ6A構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)1.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-3970-26伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする