BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の LANケーブル
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53334323
品番
BSLS6ANU500BL
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ケーブル長(m)
50
適合伝送帯域
オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
色
ブルー
規格
CAT6A
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクター
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境
温度0〜50℃、湿度20〜80%(結露なきこと)
ケーブル
スタンダード
シールド
S/FTP
結線方式
ストレート結線
導体
ヨリ線ツイストペアケーブル
ケーブル径(Φmm)
約5.3
伝送速度(Gbps)
最大10
伝送帯域(MHz)
500
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
スタンダード
カテゴリー
Cat6A