BSLS6NU03BL2 Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー) より線(撚線) RJ-45コネクター (10m以上は単線)仕様 53334409

BSLS6NU03BL2 Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー) 53334409 BSLS6NU03BL2 Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー) 53334409

Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.3 注文コード53334409 品番BSLS6NU03BL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応

対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 ケーブル長(m)0.3 動作環境温度0〜50℃、湿度20%〜80%(結露なきこと) ブルー コネクタ形状RJ-45コネクター 規格カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm)6 ケーブルタイプスタンダード シールドUTPケーブル 爪折れ防止あり 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 仕様(10m以上は単線) アズワン品番64-3970-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする