SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B140
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストロークA(mm)
200
注文コード
53345214
品番
CDS1B140-200+110-A53L4-XC10
参考基準価格(税別)
¥146,740
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
110