曜日別特売
CDS1B140-422-X1381 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B140 SMC 53345266

 

CDS1B140-422-X1381 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B140 SMC 53345266
CDS1B140-422-X1381 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B140 SMC 53345266

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1B140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
422
注文コード
53345266
品番
CDS1B140-422-X1381
参考基準価格(税別)¥28,010販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ストローク(mm)
422
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする