※商品は1台です・メディア別途(カッティングシート等)・電源コード取出位置は寸法図によります
ハヤノ産業
ハヤノ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハヤノ産業の 卓上備品・テーブルウェア
ハヤノ産業の メニュー・卓上サイン
フレームレスLED導光板サイン(卓上タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53352819
品番
LSPS24-2121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
導光板サインの決定版/フレームレスタイプでメディアを効果的にアピール/ムラなく光り美しいサイン
用途
化粧品売場・企業受付カウンター・企業ロゴ・社名ロゴ・メーカーロゴ・ブランドサイン・女性向け売場・雑貨売場・スポーツアパレル・女性向け下着売場・ドラッグストア・家電売場・おもちゃ売場・ホビーメーカー
消費電力(W)
5
ベース寸法(mm)
80
外寸(幅W×高さH)(mm)
210×240
電源アダプタ
24V
発光面(mm)
18.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メディア別途(カッティングシート等)・電気製品に付正しくお使い下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500