用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳機能左右首振り・上下角度調節・風量調節・タイマー色マットホワイト質量(g)2000電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290消費電力(W)(50/60Hz)38/36首振角度(°)上下(手動):75、左右(自動):90風量調整5段階アズワン品番64-8928-97タイマー切タイマー:1・2・4時間左右首振○上下首振○切タイマー○