タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの フライパン・グリルパン
タマハシの 鉄フライパン/中華鍋
陳 建一 IH200V対応北京鍋28cm&中華お玉&ミニシャーレンセット(ササラ付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374643
品番
CK-335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
軽量で毎日の料理の負担になりにくい。余計な厚みをとったスーパースピン加工で軽量化。
サイズ(cm)
28
材質
本体・お玉:鉄(シリコン焼付け塗装)、取手:天然木、ミニシャーレン:鉄(シリコン焼付け塗装)、ササラ:竹
用途
IH調理器対応
寸法(mm)
北京鍋:約468×290×112/深さ:68、お玉:約350×100×64、ミニシャーレン:約Φ180×390、ササラ:約Φ35×180
質量(g)
北京鍋:950、お玉:155、ミニシャーレン:330、ササラ:70
底面の厚さ(mm)
1.5