オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 変圧・変換
オーム電機の トランス
トランス 50W 220-240V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53385308
品番
TRA-Z0843
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)
220〜240(50/60Hz)
出力電圧(V)
100(50/60Hz)
容量(VA)
50(50W)(最大)
色
ブラック
本体質量(g)
484
プラグ
入力対応プラグ:Cタイプ
保護機能
サーモスタット
コード長さ(cm)
約60