オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
53392597
品番
LB-T0205-C/2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×48
定格
100/110V-5W