シャンデリア球 C32E17 40W

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53393166 品番 LB-C2740-CR
参考基準価格(税別)¥458 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
口金E17 形状C-32 レッド 定格100/110V-40W 全高(mm)97 直径(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53393166
2020-10-22
用途:
店舗看板
飲食業

店舗のOPEN看板の電球が切れたので購入。
赤色電球はなかなか売られていないので助かるのですが、到着までに二週間ほどかかり、お客様にOPENしてるかどうかわからないとご不便をかけてしまう結果に。
予備を用意しておかなかったのがいけないのですが、すぐ届くとうれしかったですね。
色は鋭め。パトランプの赤に近いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする