オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G25E12 15W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393665
品番
LB-G2215-C
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
色
クリア
長さ(mm)
46
形状
G-25
定格
110V-15W
直径(mm)
25