オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
スペース球 T20E17 20W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393875
品番
LB-TS0720-C
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)
20
定格
110V-20W
口金
E17
形状
T-20
全長(mm)
76
色
クリア
直径(mm)
20