オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シャンデリア球
シャンデリア球 C32E17 40W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
53394119
品番
LB-C2740-W
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
C-32
色
ホワイト
定格
100/110V-40W
全高(mm)
97
直径(mm)
32