オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
バルーンミニクリ球 PS35E17 57W
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394304
品番
LB-PS3760K-BY
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
長さ(mm)
67
形状
PS-35
色
イエロー
定格
100/110V-57W
直径(mm)
35