オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
パイロット球 T26B22D 20W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394496
品番
LB-P6B2D20-C
参考基準価格(税別)
¥408
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
B-22D
形状
T‐26
色
クリア
定格
100/110V-20W
全高(mm)
60
直径(mm)
26