オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球 S35E17 22W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394819
品番
LB-S3725K-W
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
S-35
色
ホワイト
定格
100/110V-22W
全高(mm)
58
直径(mm)
35