オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
ウエッジ球 T10 28V 0.08A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395266
品番
LB-W28008A
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
形状
T-10
色
クリア
定格
28V-0.08A
全高(mm)
20
直径(mm)
10