オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の 変換・延長アダプタ
HDMI 中継コネクター J-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53396386
品番
VIS-P0301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
HDMIプラグどうしを中継して接続
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - HDMIメス
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - メス