オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の 変換・延長アダプタ
HDMI 変換プラグ 横L型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53396413
品番
VIS-P0304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - HDMIオス
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス