オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の 変換・延長アダプタ
HDMI 変換プラグ 縦L型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53396429
品番
VIS-P0305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - HDMIオス
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス