全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
税込¥5,498〜
¥4,998〜
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
税込¥5,498
¥4,998
深穴の奥を見るために視線に近い位置(眼鏡の中央)から照射するLEDライトを作った。その電源に使用している。最低電流100mAほど流さないと自動でOffになる。LEDだけでは100mAも消費しないので、抵抗器を付けて最低電流を保つようにしている。それでも丸一日の作業に十分である。
視線に合わせて照射するLED作業灯の電源として使っている。
小型で3日ほど使える。
注意点と不満な点は以下2点
消費電流が小さいと何十秒かで自動的に切れるようになっている。
100mA以上を消費するようにブリーダー抵抗を追加して使用している。
作業着の胸ポケットなどに引っ掛けるフックを付けて使用している。
小型・細身のものを探していました。
ストラップもついていて持ち運びも便利です。
USBで使う手元ライトなどに使っています。
USBスティックライトを直に刺して使おうと思ったら相性の問題か使えないものがありました。