オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G40E26 7W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53398547
品番
LB-G467-A
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ミニボール球7ワットブルー
口金
E26
形状
G-40
色
ブルー
定格
100/110V-7W
全高(mm)
61
直径(mm)
40