曜日別特売
LB-D5638W 白熱電球38W オーム電機 53399064

LB-D5638W 白熱電球38W オーム電機 53399064
LB-D5638W 白熱電球38W オーム電機 53399064

白熱電球38W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53399064
品番
LB-D5638W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108

40W形 シリカ電球屋内専用(屋外使用禁止)

口金
E26
消費電力(W)
38
ホワイトシリカ
ガラス球形状
PS55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53399064LB-D5638W12854295LB-D5638WNLB-D5638W シリカ電球 オーム電機 12854295シリカ電球オーム電機1個
159
税込175
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする