オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球 40W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53401146
品番
LB-PS3740KJ-W
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
日本製ミニクリプトン電球 40ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
PS-35
色
ホワイト
直径(Φmm)
35
定格
100/110V36W
全高(mm)
67