オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
バルーンボール球 G70E26 40W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53408304
品番
LB-G7640-BY
参考基準価格(税別)
¥528
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
G-70
色
イエロー
定格
110V-40W
直径×長さL(Φmm×mm)
70×100