曜日別特売
CDS2F125-610-A54L3-XC3BD 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-6 SMC 53415022

 

CDS2F125-610-A54L3-XC3BD 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-6 SMC 53415022
CDS2F125-610-A54L3-XC3BD 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-6 SMC 53415022

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
610
注文コード
53415022
品番
CDS2F125-610-A54L3-XC3BD
参考基準価格(税別)¥79,530販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

ストローク(mm)
610
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする