NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 金属用
スーパーリトル1.5 防湿パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
53455475
品番
1000C2621B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。
「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
外径(Φmm)
105
粒度
46
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1.5
砥材
A
用途
ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。
シリーズ
スーパーリトル
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
結合剤
B
アズワン品番
64-1165-38
商品説明動画
ノリタケスーパーリトル防湿パックのご紹介
参考になった