曜日別特売
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618

35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618
35499 4WAY座椅子 0212 不二貿易 53457618

4WAY座椅子 0212

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
色ネイビー
内容量1台注文コード53457618品番35499
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,075販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
色
ネイビー
座面高さ(mm)
110~220
本体質量(kg)
7
材質
ポリエステル、スチール
質量(kg)
7
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする