不二貿易
スクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
53458449
品番
97325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,250
色
ダークブラウン
連数
3連
材質
ラタン(籐)
質量(kg)
8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×27×1500(1枚あたり)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません