トーヨー
アルミパーテーション(透明カラーエンビ/アルミ)
支柱とパネルをはめ込むだけのワンタッチ組立式。支柱が丸タイプの為、自由な角度の連結が可能。取付金具は上下スライド式の為、一本の支柱に多くのパネルを連結する事ができます。
材質
(上部パネル)透明カラーエンビ、(下部パネル)アルミ
厚さ(mm)
(丸ベース)3.2
寸法(mm)
(ベース)390Φ
内容量
1台
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
9
10
11
12
タイプ
単体
連結
パネルサイズ(mm)
選択してください
900×1380
900×1630
1200×1380
1200×1630
1500×1380
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
パネルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78087025
PAK-46T
12
単体
1200×1630
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087068
PAK-55R
11
連結
1500×1380
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087077
PAK-45T
11
単体
1200×1380
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087086
PAK-55T
12
単体
1500×1380
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087120
PAK-45R
10
連結
1200×1380
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087138
PAK-36R
10
連結
900×1630
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087147
PAK-35T
10
単体
900×1380
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087278
PAK-46R
11
連結
1200×1630
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087287
PAK-35R
9
連結
900×1380
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087330
PAK-36T
11
単体
900×1630
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500