5G シリカゲル 鳥繁産業 53479704 5G シリカゲル 鳥繁産業 53479704

シリカゲル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個×30袋) 注文コード 53479704 品番 5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。

用途食品の鮮度維持に。 種別A型シリカゲル 寸法(mm)約60×50 規格5g pH値5.5 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
サプリメントを作っています。その中に入れています。
合同会社カシスジャムの店おおた 様 (農・林・水産業)

真空パックに包装されているから安心です。
以前は、缶に入っていたので湿気を持つのではと心配でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする