DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ブラケット/シリンダー型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・材質・光源寿命
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
LED交換可
材質
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/前面ガラス/強化ガラス 透明
光源寿命
30000時間
注文コード
53489514
品番
LZW-92356XS
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
LED交換可
材質
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/前面ガラス/強化ガラス 透明
寸法(mm)
出117
色
シルバーサテン
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×260
取付場所
壁付専用
光源寿命
30000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
防雨形
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。