保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53490658 品番 50-20m
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。

材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-40〜125 最大結束径(Φmm)31±3 折径(mm)50±5 融点(℃)220±10 用途油圧ホースの保護に。 規格UL94V-2相当
注意
※使用温度範囲を超えての使用はしないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
高圧油圧ホースのカバー
株式会社ハンシン建設 様 (建設業・工事業)

取付済みのホースには輪っか状では挿入できず、切断して取り付けていた。
マジックテープで簡単に取付が出来、強度が有り良い。

対象商品:
53490694
2021-08-18
用途:
建設機械の長尺ホース〔100m弱〕の外皮保護被覆
建設業・工事業

同一仕様の製品を2~3社使用していますが価格の点では最も安価。
安価は良いのですが耐摩耗性が一番劣ります。
消耗品と考えておりますので地面を引きずる作業でもあり、早期摩耗・破れは致し方がないと思いますが価格・耐摩耗性のどちらをとるかの問題ダと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする