曜日別特売
304-621A USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ) 53495813

304-621A USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ) 53495813
304-621A USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ) 53495813
304-621A USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ) 53495813

USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53495813品番304-621A
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする