曜日別特売
12011505 STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 53498017

※使用例

12011505 STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 53498017
12011505 STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 53498017
12011505 STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 53498017

STFクラッチレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード53498017品番12011505
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ
「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリート
での必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
・精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、
指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。
・手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能
ブレーキ/油圧式クラッチ・・・1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)
クラッチ・・・ワイヤー長調整とは別に無段階で調整

主な適合車種REBEL250/500 17-20/CB250R 18-19ゴールド素材ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)
注意
※車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする