CNCステアリングダンパーステー

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53498218 品番 22119034
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、
各ステーに対応したダンパークランプをキット化。ステーセットとしてラインナップします。
アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)
※ダンパー本体は別売りです。

主な適合車種TRIUMPH STREET TRIPLE S/R/RS 17-19 ステーカラー:ゴールド 仕様取り付け位置:ヘッドライト下、対応ダンパー:75mm(逆ピロボールタイプ)、クランプタイプ:TYPE-3、ステータイプ:CNC
注意
※ステータイプは予告なく変更される場合がございます。
※ダンパー本体は別売りです。装着車両に適したストローク量のダンパー本体を別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする