曜日別特売
- バトンFX 大谷塗料 53507108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- バトンFX 大谷塗料 53507108
- バトンFX 大谷塗料 53507108

バトンFX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(300mL)
スカーレット
スカーレット
イエロー
グリーン
ナチュラルブラウン
ブラック
アクアブルー
オーシャングリーン
ゴーストホワイト
シナモンバニラ
ジャングルグリーン
スカイグレー
ダークオリーブ
フレッシュミント
ベイビーピンク
ミッドナイトブルー
ロイヤルパープル
アイアンレッド
オーク
グレー
透明
パイン
ブルー
ミディアムブラウン
ライトオーク
レッドオーク
内容量1本(300mL)注文コード53507108品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

食品衛生法等規格基準に適合。
シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。
塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。
防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。
自然系オイルステインで耐候性も抜群。
全30色の豊富なカラー。
一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。

用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般スカーレット主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする