モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの キャビネット・ツールキャビネット
モノタロウの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
キャスター ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ・4段引出タイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53510854
品番
-
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ・4段引出タイプ用の交換用キャスターとして。
キャスタータイプ
自在
材質
PP
キャスター径(Φmm)
75
用途
交換用キャスター(注文コード:61084537/61084546)
適合
61084537、61084546、19821516、19821525
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。