取付例
旭精器製作所
旭精器製作所の 外装系
旭精器製作所の スクリーン関連
ロング風防
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53519167
品番
CT-T11
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ロング風防(赤黒たれ)アンダーリペアクロウモデル
用途
風防
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【風防】約470×340×2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
タレ:約350×470
適合車種
ホンダ/CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55・8BJ-JA65
注意
※装着時ハンドルに傷が付きます
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。