取付例
旭精器製作所
旭精器製作所の 外装系
旭精器製作所の スクリーン関連
ナックルバイザー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53519176
品番
M4-ADV23
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ナックルバイザー
用途
ナックルバイザー
材質
耐衝撃アクリル
色
クリア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×230(片側)
適合車種
ホンダ/ADV160/8BK-KF54
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。