日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の ガス配管部材
日本継手(旧:JFE継手)の ガスホース
都市ガス用 メタルホース アイボリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53531566
品番
NI-OMH1/2×250R
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途
・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
色
アイボリー
規格
1/2×250
使用ガス
都市ガス用
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。