曜日別特売
AC30B-03DG-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53534166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC30B-03DG-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53534166
AC30B-03DG-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53534166

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータAC30B-03DG-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など10000種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
注文コード
53534166
品番
AC30B-03DG-D
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

管接続口径
3/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
表記
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする