5-747 スッキリくじ ササガワ 53534837 5-747 スッキリくじ ササガワ 53534837 5-747 スッキリくじ ササガワ 53534837 5-747 スッキリくじ ササガワ 53534837 5-747 スッキリくじ ササガワ 53534837

スッキリくじ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 53534837 品番 5-747
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148

ペリッと一瞬で開いて、気持ちスッキリ! ゴミが散らからなくて、会場スッキリ!抽選会の準備運営がスムーズに!1.スピード開封!開封しやすい部分ミシン加工によりワンタッチで気持よく開封できます。そのため運営効率が良くなります。2.破りカスが出ない!くじを破らないので、使用後に破りカスで会場が散らかる心配もありません。使用後に破りカスなどが出ないこと出ないも運営をスムーズにも進める要因となっています。3.便利なバラ仕立て少量パック!バラ仕立てなので、袋から取り出せばすぐに使用できます。少量パックなので必要枚数に近い数量で購入ができ、未使用ロスを極力減らすことができます。イベントやパーティなどでも、ご使用頂けますように「特賞」「A〜F賞」「残念賞」など多彩な字句をご用意しました。

仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り 種別7等 材質マットコート紙を2枚貼り合わせ 寸法(mm)(斜辺)50×(底辺)70 紙厚(g/m2)314
注意
※商品を個包装している袋の仕様が予告なく変更となる場合が御座いますがご了承ください(印刷無しの透明袋となることが御座います)。中身の三角くじに変更は御座いませんのでご安心ください。恐れ入りますが宜しくお願い申し上げます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
イベント用のくじ引きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

A賞・B賞・C賞を購入しましたがめくりやすくてとてもよかったです。

2025-08-18
用途:
夏祭りの抽選会
その他業種

夏祭りのメインイベントの抽選会で使用しました。めくり易く、等級がわかりやすく、おまけにゴミも出ない!優れモノでした!!

対象商品:
21018673
2024-08-07
用途:
イベント抽選用
その他業種

めくりやすくて良きです。結構入れないとゴソゴソある感が出ないのと、組み立て抽選箱の隙間に入ってしまうのでサイズがもう少し大きくて値段上げてもいいと思います

対象商品:
21018558
2024-08-09
用途:
夏祭りのイベント用

ゴミが出ず、簡単に開閉でき抽選作業がスムーズに行われました

対象商品:
21018603
2024-03-23
用途:
イベントの抽選会にて
株式会社SKクリエイト 寿司処みのり 様 (飲食業)

小ロットで選べて助かりました。はがしやすく、後の処理も楽でした

対象商品:
21018542
2023-08-17
用途:
子供イベントでの抽選会にて使用

大き目サイズなので、確認する大人も、文字が見やすい。はがした紙が散らばらないので、ゴミの処理が楽。いろんな種類がある。少し他のくじより高いが、他の小さめを使用した時に、大人が見にくくて、以降、これを使用している。

対象商品:
21018542
2023-10-24
用途:
イベントとしての抽選会に使用
その他業種

初めて使用しましたが、めくるのが簡単で、ゴミも散らばらず、とてもよかったです。

対象商品:
21018603
2023-09-19
用途:
イベント抽選会
建設業・工事業

破るごみが発生せず、めくりやすかった。袋が頑丈すぎて取り出すのが大変だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする