曜日別特売
CE2D63-200 ブレーキ付ものさしくん CE2D SMC 53556203

ブレーキ付ものさしくん CE2D

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個注文コード53556203品番CE2D63-200
参考基準価格(税別)¥148,230販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号【クッション】(-)両側クッション付、【コネクタ】(-)コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする