FBC-010DX 籐風前子供乗せ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53558226 品番 FBC-010DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッド採用
お子様を最大限に守るヘッドレスト
ずり落ち防止5点式シートベルト
適応年齢/2〜3歳くらいのお子様(身長:85cm〜100cm位)
適応体重/15kg未満
適応車種/22〜27インチの婦人車、軽快車
(但し、特殊形状のハンドル・フレームには取付出来ません。)
注意:段つきハンドルポストには取付出来ません。
製品重量/約2.8kg

質量(kg)約2.8 ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする