SMC
ステンレスシリンダ CG5LN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
32
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
25
25
25
200
500
75
420
480
50
725
20
350
400
45
160
35
280
750
1000
150
40
450
1500
325
90
120
170
230
30
315
1350
250
460
700
800
600
100
1100
1400
550
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53617024
品番
CG5LN32SV-25
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
CADデータダウンロード