CH2EB40B-111 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EB SMC 53617803

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53617803 品番 CH2EB40B-111
参考基準価格(税別)¥24,810 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)111 チューブ内径(Φmm)40 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする