CH2FB40B-30A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FB SMC 53619027

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)30 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 注文コード53619027 品番CH2FB40B-30A
参考基準価格(税別)¥23,560 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ロッド径の寸法系列など35種類から選べます 他の種類を見る

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) なし ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする