CH2HB80B-90-D JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB SMC 53626876

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)90注文コード53626876品番CH2HB80B-90-D
参考基準価格(税別)¥65,670販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしシリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする